Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cod. Rexel
3M7000035291
Cod. Produttore
7000035291

Informazioni di prodotto

Fascette Standard 3M™ Scotchflex™ FS200 BC, colore naturale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al materiale nylon 6/6 con approvazione UL
  • Resistenza a sostanze chimiche, lubrificanti e condizioni ambientali
  • Temperatura di applicazione ampia (-10°C a 60°C) per lavori versatili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Durata e sicurezza garantite dalla proprietà autoestinguente UL 94 V2
  • Affidabilità nel fissaggio di cavi e tubi in ambienti variabili
  • Protezione contro danni e usura nel tempo
La fascetta 3M™ Scotchflex™ è ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL. La fascetta presenta proprietà autoestinguenti in conformità allo standard UL 94 V2 e ha un'apertura di carico da 80 a 800 N. Utilizza la fascetta 3M™ Scotchflex™, ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL, per un'ampia gamma di soluzioni di fissaggio durante operazioni di installazione, manutenzione e riparazione. Questa fascetta è resistente a combustibili, lubrificanti, numerose sostanze chimiche e alle intemperie (solo nella versione nera). Le temperature operative sono comprese tra -40°C e 85°C mentre quelle di applicazione sono comprese tra -10°C e 60°C. Utilizza la fascetta 3M™ Scotchflex™, ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL, per un'ampia gamma di soluzioni di fissaggio durante operazioni di installazione, manutenzione e riparazione. Questa fascetta è resistente a combustibili, lubrificanti, numerose sostanze chimiche e alle intemperie (solo nella versione nera). Le temperature operative sono comprese tra -40°C e 85°C mentre quelle di applicazione sono comprese tra -10°C e 60°C.

Produttore

3M

Fascette Standard 3M Scotchflex FS200 BC nylon 6/6 autoestinguenti per fissaggio cavi tubi ambienti variabili colore naturale