Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cod. Rexel
3M7000035288
Cod. Produttore
7000035288

Informazioni di prodotto

Fascette 3M™ Scotchflex™ FS200 AW garantiscono installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design ergonomico
  • Materiale resistente e durevole per operazioni affidabili
  • Risparmio di tempo durante fissaggio e organizzazione cavi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza e stabilità del cablaggio
  • Resistenza a sostanze chimiche e intemperie (versione nera)
  • Durata prolungata nel tempo, riducendo manutenzioni
La fascetta 3M™ Scotchflex™ è ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL. La fascetta presenta proprietà autoestinguenti in conformità allo standard UL 94 V2 e ha un'apertura di carico da 80 a 800 N. Utilizza la fascetta 3M™ Scotchflex™, ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL, per un'ampia gamma di soluzioni di fissaggio durante operazioni di installazione, manutenzione e riparazione. Questa fascetta è resistente a combustibili, lubrificanti, numerose sostanze chimiche e alle intemperie (solo nella versione nera). Le temperature operative sono comprese tra -40°C e 85°C mentre quelle di applicazione sono comprese tra -10°C e 60°C. Utilizza la fascetta 3M™ Scotchflex™, ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL, per un'ampia gamma di soluzioni di fissaggio durante operazioni di installazione, manutenzione e riparazione. Questa fascetta è resistente a combustibili, lubrificanti, numerose sostanze chimiche e alle intemperie (solo nella versione nera). Le temperature operative sono comprese tra -40°C e 85°C mentre quelle di applicazione sono comprese tra -10°C e 60°C.

Produttore

3M

Fascette standard 3M Scotchflex FS200 AW nylon nero resistenti per fissaggio cavi elettrici e industriali