Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cod. Rexel
3M7000035287
Cod. Produttore
7000035287

Informazioni di prodotto

Fascette Standard 3M™ Scotchflex™ FS200 AC, colore naturale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al materiale nylon 6/6 con approvazione UL
  • Resistenza a sostanze chimiche, combustibili e lubrificanti
  • Adatta a diverse condizioni ambientali con temperature operative da -40°C a 85°C
  • Risparmio di tempo durante operazioni di fissaggio, manutenzione e riparazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Durata e affidabilità garantite anche in ambienti difficili
  • Materiale autoestinguente conforme allo standard UL 94 V2 per maggiore sicurezza
  • Protezione efficace dei cavi e componenti elettrici
La fascetta 3M™ Scotchflex™ è ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL. La fascetta presenta proprietà autoestinguenti in conformità allo standard UL 94 V2 e ha un'apertura di carico da 80 a 800 N. Utilizza la fascetta 3M™ Scotchflex™, ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL, per un'ampia gamma di soluzioni di fissaggio durante operazioni di installazione, manutenzione e riparazione. Questa fascetta è resistente a combustibili, lubrificanti, numerose sostanze chimiche e alle intemperie (solo nella versione nera). Le temperature operative sono comprese tra -40°C e 85°C mentre quelle di applicazione sono comprese tra -10°C e 60°C. Utilizza la fascetta 3M™ Scotchflex™, ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL, per un'ampia gamma di soluzioni di fissaggio durante operazioni di installazione, manutenzione e riparazione. Questa fascetta è resistente a combustibili, lubrificanti, numerose sostanze chimiche e alle intemperie (solo nella versione nera). Le temperature operative sono comprese tra -40°C e 85°C mentre quelle di applicazione sono comprese tra -10°C e 60°C.

Produttore

3M

Fascette Standard 3M Scotchflex FS200 AC nylon 6/6 autoestinguenti fissaggio cavi elettrici colore naturale temperatura -40°C a 85°C