Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cod. Rexel
3M7000035295
Cod. Produttore
7000035295

Informazioni di prodotto

Fascette 3M™ Scotchflex™ FS160 CC offrono una soluzione affidabile e resistente per il fissaggio dei cavi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al materiale flessibile e resistente
  • Risparmio di tempo durante le operazioni di fissaggio
  • Resistenza a combustibili, lubrificanti e sostanze chimiche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fissaggi sicuri e duraturi per una migliore organizzazione dei cavi
  • Protezione e stabilità nelle installazioni elettriche
  • Materiale autoestinguente conforme agli standard di sicurezza
La fascetta 3M™ Scotchflex™ è ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL. La fascetta presenta proprietà autoestinguenti in conformità allo standard UL 94 V2 e ha un'apertura di carico da 80 a 800 N. Utilizza la fascetta 3M™ Scotchflex™, ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL, per un'ampia gamma di soluzioni di fissaggio durante operazioni di installazione, manutenzione e riparazione. Questa fascetta è resistente a combustibili, lubrificanti, numerose sostanze chimiche e alle intemperie (solo nella versione nera). Le temperature operative sono comprese tra -40°C e 85°C mentre quelle di applicazione sono comprese tra -10°C e 60°C. Utilizza la fascetta 3M™ Scotchflex™, ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL, per un'ampia gamma di soluzioni di fissaggio durante operazioni di installazione, manutenzione e riparazione. Questa fascetta è resistente a combustibili, lubrificanti, numerose sostanze chimiche e alle intemperie (solo nella versione nera). Le temperature operative sono comprese tra -40°C e 85°C mentre quelle di applicazione sono comprese tra -10°C e 60°C.

Produttore

3M

Fascetta standard 3M™ Scotchflex™ FS160 CC nylon 6/6 autoestinguente colore naturale per installazioni elettriche resistente temperature -40°C a 85°C