Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cod. Rexel
3M7000035289
Cod. Produttore
7000035289

Informazioni di prodotto

La fascetta 3M™ Scotchflex™ FS140 BC offre soluzioni affidabili per il fissaggio di cavi in ambito elettrico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di installazione
  • Materiale resistente e durevole
  • Adatta a diverse condizioni operative

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fissaggio sicuro e stabile
  • Protezione duratura dei cavi
  • Riduzione dei rischi di manutenzione
La fascetta 3M™ Scotchflex™ è ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL. La fascetta presenta proprietà autoestinguenti in conformità allo standard UL 94 V2 e ha un'apertura di carico da 80 a 800 N. Utilizza la fascetta 3M™ Scotchflex™, ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL, per un'ampia gamma di soluzioni di fissaggio durante operazioni di installazione, manutenzione e riparazione. Questa fascetta è resistente a combustibili, lubrificanti, numerose sostanze chimiche e alle intemperie (solo nella versione nera). Le temperature operative sono comprese tra -40°C e 85°C mentre quelle di applicazione sono comprese tra -10°C e 60°C. Utilizza la fascetta 3M™ Scotchflex™, ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL, per un'ampia gamma di soluzioni di fissaggio durante operazioni di installazione, manutenzione e riparazione. Questa fascetta è resistente a combustibili, lubrificanti, numerose sostanze chimiche e alle intemperie (solo nella versione nera). Le temperature operative sono comprese tra -40°C e 85°C mentre quelle di applicazione sono comprese tra -10°C e 60°C.

Produttore

3M

Fascette standard 3M Scotchflex FS140 BC nylon 6/6 resistenti fissaggio cavi elettrici colore naturale