Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cod. Rexel
3M7000035281
Cod. Produttore
7000035281

Informazioni di prodotto

Le fascette 3M™ Scotchflex™ FS100 AC offrono una soluzione efficiente e affidabile per il fissaggio di cavi in installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design standard
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Materiale resistente e durevole, adatto a diverse condizioni ambientali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fissaggio sicuro e duraturo dei cavi
  • Protezione contro movimenti indesiderati
  • Organizzazione ordinata del cablaggio, migliorando la sicurezza
La fascetta 3M™ Scotchflex™ è ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL. La fascetta presenta proprietà autoestinguenti in conformità allo standard UL 94 V2 e ha un'apertura di carico da 80 a 800 N. Utilizza la fascetta 3M™ Scotchflex™, ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL, per un'ampia gamma di soluzioni di fissaggio durante operazioni di installazione, manutenzione e riparazione. Questa fascetta è resistente a combustibili, lubrificanti, numerose sostanze chimiche e alle intemperie (solo nella versione nera). Le temperature operative sono comprese tra -40°C e 85°C mentre quelle di applicazione sono comprese tra -10°C e 60°C. Utilizza la fascetta 3M™ Scotchflex™, ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL, per un'ampia gamma di soluzioni di fissaggio durante operazioni di installazione, manutenzione e riparazione. Questa fascetta è resistente a combustibili, lubrificanti, numerose sostanze chimiche e alle intemperie (solo nella versione nera). Le temperature operative sono comprese tra -40°C e 85°C mentre quelle di applicazione sono comprese tra -10°C e 60°C.

Produttore

3M

Fascetta 3M Scotchflex FS100 AC nylon 6/6 autoestingente resistente chimica e intemperie fissaggio cavi elettrici professionale