Prodotti /

Cod. Rexel
3M7000035300
Cod. Produttore
7000035300

Informazioni di prodotto

Fascette Standard 3M™ Scotchflex™, FS 280 CW-C, nero, 280 mm x 4.8 mm
Fascette per cavi standard 3M™ Scotchflex™ FS280 CW, disponibili in colore nero. Progettate per garantire una rapida e sicura organizzazione e fissaggio dei cavi, offrono resistenza e durata nel tempo. Ideali per applicazioni elettriche, assicurano stabilità e affidabilità nel mantenere ordinati i cablaggi, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti. Realizzate con materiali di alta qualità, combinano robustezza e flessibilità, adattandosi a diverse esigenze di fissaggio in ambito elettrico. Descrizione del produttore: La fascetta 3M™ Scotchflex™ è ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL. La fascetta presenta proprietà autoestinguenti in conformità allo standard UL 94 V2 e ha un'apertura di carico da 80 a 800 N. Utilizza la fascetta 3M™ Scotchflex™, ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL, per un'ampia gamma di soluzioni di fissaggio durante operazioni di installazione, manutenzione e riparazione. Questa fascetta è resistente a combustibili, lubrificanti, numerose sostanze chimiche e alle intemperie (solo nella versione nera). Le temperature operative sono comprese tra -40°C e 85°C mentre quelle di applicazione sono comprese tra -10°C e 60°C. Utilizza la fascetta 3M™ Scotchflex™, ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL, per un'ampia gamma di soluzioni di fissaggio durante operazioni di installazione, manutenzione e riparazione. Questa fascetta è resistente a combustibili, lubrificanti, numerose sostanze chimiche e alle intemperie (solo nella versione nera). Le temperature operative sono comprese tra -40°C e 85°C mentre quelle di applicazione sono comprese tra -10°C e 60°C.

colore

Nero

senza alogeni

lunghezza nastro

280 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

omologazione UL

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

4,8 mm

diametro del fascio

81 ... 5 mm

Produttore

3M

Fascette nylon 6/6 autoestinguenti 3M™ Scotchflex™ FS280 CW resistenti chimica e intemperie per fissaggi elettrici professionali