Prodotti /

Cod. Rexel
3M7000035311
Cod. Produttore
7000035311

Informazioni di prodotto

Fascette Standard 3M™ Scotchflex™, FS 500 DC, naturale, 500 mm x 7.5 mm
Le fascette per cavi 3M™ Scotchflex™ FS500 DC sono realizzate in materiale resistente e durevole, ideali per fissare e organizzare cavi in modo sicuro. Disponibili in colore naturale, garantiscono una presa stabile e affidabile, adatta a molteplici applicazioni elettriche e industriali. Progettate per offrire facilità di utilizzo e lunga durata, queste fascette rappresentano una soluzione pratica per la gestione ordinata dei cablaggi. Descrizione del produttore: La fascetta 3M™ Scotchflex™ è ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL. La fascetta presenta proprietà autoestinguenti in conformità allo standard UL 94 V2 e ha un'apertura di carico da 80 a 800 N. Utilizza la fascetta 3M™ Scotchflex™, ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL, per un'ampia gamma di soluzioni di fissaggio durante operazioni di installazione, manutenzione e riparazione. Questa fascetta è resistente a combustibili, lubrificanti, numerose sostanze chimiche e alle intemperie (solo nella versione nera). Le temperature operative sono comprese tra -40°C e 85°C mentre quelle di applicazione sono comprese tra -10°C e 60°C. Utilizza la fascetta 3M™ Scotchflex™, ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL, per un'ampia gamma di soluzioni di fissaggio durante operazioni di installazione, manutenzione e riparazione. Questa fascetta è resistente a combustibili, lubrificanti, numerose sostanze chimiche e alle intemperie (solo nella versione nera). Le temperature operative sono comprese tra -40°C e 85°C mentre quelle di applicazione sono comprese tra -10°C e 60°C.

colore

Beige

senza alogeni

lunghezza nastro

500 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

omologazione UL

larghezza della banda

7,6 mm

diametro del fascio

133 ... 20 mm

Produttore

3M

Fascette nylon 6/6 3M™ Scotchflex™ FS500 DC resistenti chimici e intemperie fissaggio cavi e tubi