Prodotti /

Cod. Rexel
3M7000035282
Cod. Produttore
7000035282

Informazioni di prodotto

Fascette Standard 3M™ Scotchflex™, FS100 AW, nero, 100 mm x 2.5 mm
Le fascette per cavi 3M Scotchflex FS100 AW sono realizzate in materiale resistente e durevole, ideali per il fissaggio e l'organizzazione di cavi elettrici. Disponibili in colore nero, offrono un'ottima tenuta e facilità di utilizzo in applicazioni elettriche e industriali. Questi prodotti garantiscono sicurezza e ordine negli impianti, assicurando una gestione efficiente dei cablaggi grazie alla loro struttura robusta e affidabile. Descrizione del produttore: La fascetta 3M™ Scotchflex™ è ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL. La fascetta presenta proprietà autoestinguenti in conformità allo standard UL 94 V2 e ha un'apertura di carico da 80 a 800 N. Utilizza la fascetta 3M™ Scotchflex™, ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL, per un'ampia gamma di soluzioni di fissaggio durante operazioni di installazione, manutenzione e riparazione. Questa fascetta è resistente a combustibili, lubrificanti, numerose sostanze chimiche e alle intemperie (solo nella versione nera). Le temperature operative sono comprese tra -40°C e 85°C mentre quelle di applicazione sono comprese tra -10°C e 60°C. Utilizza la fascetta 3M™ Scotchflex™, ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL, per un'ampia gamma di soluzioni di fissaggio durante operazioni di installazione, manutenzione e riparazione. Questa fascetta è resistente a combustibili, lubrificanti, numerose sostanze chimiche e alle intemperie (solo nella versione nera). Le temperature operative sono comprese tra -40°C e 85°C mentre quelle di applicazione sono comprese tra -10°C e 60°C.

colore

Nero

senza alogeni

lunghezza nastro

100 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

omologazione UL

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

2,5 mm

diametro del fascio

25 ... 2 mm

Produttore

3M

Fascette cavi 3M Scotchflex FS100 AW nylon autoestinguente resistente chimici temperatura -40°C/+85°C uso elettrico industriale nero