Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cod. Rexel
Y5FB10025
Cod. Produttore
FB10025
Cod. EAN
8033501688929

Informazioni di prodotto

Fascette di cablaggio bianche 100 x 2,5 mm in confezione da 100pz

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascette di cablaggio in nylon colore bianco (FB) / nero (FN) per il cablaggio e fissaggio di cavi, tubi flessibili e tubazioni. Materiali di qualita' Poliammide 6.6 (noto anche come nylon 6.6) di elevata qualita', che garantisce: robustezza, rigidita' e durezza elevate, stabilita' dimensionale, anche in presenza di variazioni di temperatura, e resistenza all?abrasione.

colore

Neutro

Tipologia

Con dentatura esterna

senza alogeni

lunghezza nastro

100 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

larghezza della banda

2,5 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 65 °C

diametro del fascio

3 ... 20 mm

temperatura di montaggio

-10 ... 50 °C

Produttore

FASCETTE CABLAGGIO BIANCHE 100X2.5