Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00045529
Cod. Produttore
00045529
Cod. EAN
4006209455296

Informazioni di prodotto

SGS 90-110 W2

Documentazione tecnica

Fascetta stringitubo SGS
La fascetta stringitubo per grandi tubi flessibili, tubazioni o condutture



Vantaggi:
  • I bordi arricciati della fascetta offrono una protezione contro il danneggiamento del tubo.
  • La ridotta dimensione del morsetto consente una regolazione ideale e forze radiali elevate ed equamente distribuite sul diametro del tubo.
  • La vite con testa a taglio combinato consente flessibilità durante l'installazione.

Specifiche tecniche:
  • Range di serraggio - D - [mm]: 90 - 110;
  • Larghezza x spessore - b x s - [mm]: 9,0 x 0,6;
Riferimenti:
  • EAN: 4006209455296
  • Codice fischer: 45529