›

FASCETTA STRINGITUBO 44 56MM VITE T

DKC
Cod. Rexel DK6059-36T
Cod. Produttore 6059-36T
Cod. EAN 8033648140885

Informazioni principali

  • Descrizione: Fascetta stringitubo D44 56mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Vite: Esagonale con taglio a cacciavite
  • Vite terra: Saldata elettricamente
  • Bordi: Arrotondati
  • Coppia serraggio: 4Nm
  • Completo di: Rondella e dado CH 7mm
  • Serie: DK6059-36T

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fascetta stringitubo con vite di terra e carrello realizzati in in acciaio zincato, con bordi arrotondati e vite esagonale in acciaio zincato con taglio a cacciavite. La vite di messa terra è saldata elettricamente alla fascetta, completa di rondella e dado CH 7mm. Coppia di serraggio della vite = 4Nm.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Acciaio inox 430 (1.4016)

Materiale fascia

Acciaio inox 430 (1.4016)

Materiale della vite senza fine

Acciaio

zona di serraggio

44 ... 56 mm

FASCETTA STRINGITUBO 44 56MM VITE T