›

FASCETTA STRINGITUBO 13 20MM CE

DKC
Cod. Rexel DK6059-12
Cod. Produttore 6059-12
Cod. EAN 8033648140809

Informazioni principali

  • Diametro: 13 mm
  • Larghezza: 20 mm
  • Materiale: Acciaio Inox AISI 304
  • Vite: Acciaio zincato esagonale
  • Bordi: Arrotondati
  • Protezione tubo: Superficie non danneggiata
  • Serie: DK6059-12
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fascetta stringitubo e carrello realizzati in acciaio Inox AISI 304, con bordi arrotondati per non danneggiare la superficie del tubo flessibile. Vite esagonale in acciaio zincato con taglio a cacciavite.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Acciaio inox 430 (1.4016)

Materiale fascia

Acciaio inox 430 (1.4016)

Materiale della vite senza fine

Acciaio

zona di serraggio

13 ... 20 mm

FASCETTA STRINGITUBO 13 20MM CE