Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW52239
Cod. Produttore
GW52239
Cod. EAN
8011564071186

Informazioni di prodotto

FASCETTA CABLAGGIO 4,8X280 INCOLORE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

larghezza della banda

4.8 mm

lunghezza nastro

280 mm

diametro max. del fascio

81 mm

forza portante minima

220 N

temperatura di impiego

-40 °C 80 °C

temperatura di montaggio

-5 °C 60 °C

esecuzione

con dentatura esterna

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide PA

senza alogeni

trasparente

omologazione UL

Serie

BUILDING BOX,FASCETTE

temperatura d’esercizio

-40

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

Produttore

FASCETTA STANDARD - PER CABLAGGIO - 4,8X280 - INCOLORE