Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLT3S-C
Cod. Produttore
PLT3S-C
Cod. EAN
0074983540662

Informazioni di prodotto

Panduit PLT3S-C offre soluzioni efficienti per il fissaggio di cavi con facilità e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla punta curva per un rapido inserimento
  • Risparmio di tempo con un design ergonomico e standard
  • Materiale Nylon 6.6 resistente per uso interno

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fissaggio sicuro e duraturo dei cavi
  • Materiale naturale e di alta qualità che garantisce affidabilità
Descrizione del produttore: Panduit PLT3S-C Locking Cable Ties are designed to satisfy the needs of general applications, while delivering consistent performance and reliability. Featuring a curved tip to allow for easy pick up from flat surfaces and faster initial threading. Standard cross section, 11.5” (292mm) length. For indoor use, made of Nylon 6.6, are natural in color and come in packages of 100.

colore

naturale

esecuzione

con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

292.0 mm

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide PA

temperatura di impiego

85 °C -60 °C

materiale

plastica

spessore nastro

1.3 mm

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

NA mm

forza portante minima

222 N

omologazione UL

larghezza della banda

4.8 mm

temperatura di montaggio

0 °C -20 °C

Produttore

FASCETTA STANDARD NYLON 6.6 292MM,

€ 0,1039 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.