Prodotti /

Cod. Rexel
3M7000035307
Cod. Produttore
7000035307

Informazioni di prodotto

Fascette Standard 3M™ Scotchflex™ FS280 DC, colore naturale
Le fascette per cavi 3M™ Scotchflex™ FS280 DC sono progettate per garantire un fissaggio sicuro e duraturo di cavi e fili in ambito elettrico. Realizzate in materiale resistente, offrono elevata stabilità meccanica e affidabilità nel tempo. Disponibili nel colore naturale, sono ideali per applicazioni standard di organizzazione e gestione dei cablaggi, assicurando facilità di installazione e adattabilità a diverse esigenze tecniche. Queste fascette rappresentano una soluzione pratica e funzionale per mantenere ordine e sicurezza negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: La fascetta 3M™ Scotchflex™ è ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL. La fascetta presenta proprietà autoestinguenti in conformità allo standard UL 94 V2 e ha un'apertura di carico da 80 a 800 N. Utilizza la fascetta 3M™ Scotchflex™, ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL, per un'ampia gamma di soluzioni di fissaggio durante operazioni di installazione, manutenzione e riparazione. Questa fascetta è resistente a combustibili, lubrificanti, numerose sostanze chimiche e alle intemperie (solo nella versione nera). Le temperature operative sono comprese tra -40°C e 85°C mentre quelle di applicazione sono comprese tra -10°C e 60°C. Utilizza la fascetta 3M™ Scotchflex™, ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL, per un'ampia gamma di soluzioni di fissaggio durante operazioni di installazione, manutenzione e riparazione. Questa fascetta è resistente a combustibili, lubrificanti, numerose sostanze chimiche e alle intemperie (solo nella versione nera). Le temperature operative sono comprese tra -40°C e 85°C mentre quelle di applicazione sono comprese tra -10°C e 60°C.

colore

Beige

senza alogeni

lunghezza nastro

280 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

omologazione UL

larghezza della banda

7,6 mm

diametro del fascio

81 ... 5 mm

Produttore

3M

Fascetta standard 3M™ Scotchflex™ FS280 DC nylon 6/6 autoestinguente resistente chimica e intemperie fissaggio cavi elettrici colore naturale