Descrizione del prodotto
Il collare di serraggio Panduit PLT8LH-C6120 è realizzato in nylon 612 nero, un materiale che offre eccellente resistenza chimica e meccanica. È progettato per resistere agli agenti atmosferici, ai raggi UV e a varie sostanze chimiche come sali, idrocarburi, idrocarburi clorurati, basi e acidi diluiti, garantendo una durata di vita stimata fino a 20 anni anche in condizioni esterne. Questo collare presenta una forza di trazione minima di 534N, con una larghezza di 8 mm e uno spessore di 1,9 mm, ed è adatto per applicazioni con temperature comprese tra -20 °C e 90 °C. La sua struttura monoblocco con sistema di bloccaggio assicura un serraggio affidabile e un'installazione rapida e semplice, riducendo la fatica dell'operatore. La punta curva e affilata facilita l'inserimento nella testa, migliorando ulteriormente la produttività nelle operazioni di fissaggio e gestione cavi.
Paese di produzione: Costa Rica Descrizione del produttore: Panduit PLT8LH-C6120 Locking Cable Ties are designed to satisfy the needs of solar applications and resistance to corrosive elements such as zinc chloride applications, while delivering consistent performance and reliability. Featuring a curved tip to allow for easy pick up from flat surfaces and faster initial threading. Light-Heavy cross section, 27.6” (701mm) length. Made of Weather Resistant Nylon 612 with high resistance to ultraviolet light, are black in color and come in packages of 100.