Prodotti /

Cod. Rexel
3M7000035302
Cod. Produttore
7000035302

Informazioni di prodotto

Fascette Standard 3M™ Scotchflex™, FS 360 CW-C, nero, 360 mm x 4.8 mm
Fascette standard per cavi 3M™ Scotchflex™ FS360 AW, disponibili in colore nero. Progettate per garantire un fissaggio sicuro e duraturo dei cavi, sono realizzate con materiali resistenti e affidabili, ideali per applicazioni elettriche e di cablaggio professionale. La loro struttura robusta assicura stabilità e protezione nel tempo, facilitando l'organizzazione e la gestione dei cavi in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: La fascetta 3M™ Scotchflex™ è ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL. La fascetta presenta proprietà autoestinguenti in conformità allo standard UL 94 V2 e ha un'apertura di carico da 80 a 800 N. Utilizza la fascetta 3M™ Scotchflex™, ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL, per un'ampia gamma di soluzioni di fissaggio durante operazioni di installazione, manutenzione e riparazione. Questa fascetta è resistente a combustibili, lubrificanti, numerose sostanze chimiche e alle intemperie (solo nella versione nera). Le temperature operative sono comprese tra -40°C e 85°C mentre quelle di applicazione sono comprese tra -10°C e 60°C. Utilizza la fascetta 3M™ Scotchflex™, ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL, per un'ampia gamma di soluzioni di fissaggio durante operazioni di installazione, manutenzione e riparazione. Questa fascetta è resistente a combustibili, lubrificanti, numerose sostanze chimiche e alle intemperie (solo nella versione nera). Le temperature operative sono comprese tra -40°C e 85°C mentre quelle di applicazione sono comprese tra -10°C e 60°C.

colore

Nero

senza alogeni

lunghezza nastro

360 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

omologazione UL

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

4,8 mm

diametro del fascio

90 ... 5 mm

Produttore

3M

Fascetta nylon 6/6 autoestinguente 3M™ Scotchflex™ FS360 AW resistente chimica e intemperie per installazioni elettriche rapide e sicure