Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLT2M-M0
Cod. Produttore
PLT2M-M0
Cod. EAN
0074983540273

Informazioni di prodotto

Panduit PLT2M-M0 offre una soluzione efficiente per il fissaggio di cavi con prestazioni affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla punta curva per un rapido aggancio.
  • Risparmio di tempo con la sezione trasversale ridotta e lunghezza ottimale.
  • Materiale resistente agli agenti atmosferici, ideale per uso interno ed esterno.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Durata prolungata nel tempo grazie al nylon 6.6 resistente.
  • Elevata affidabilità nel mantenimento dell’ordine e sicurezza degli impianti.
Descrizione del produttore: Panduit PLT2M-M0 Locking Cable Ties are designed to satisfy the needs of general applications, while delivering consistent performance and reliability. Featuring a curved tip to allow for easy pick up from flat surfaces and faster initial threading. Miniature cross section, 8.0” (203mm) length. For Indoor/Outdoor use, made of Weather Resistant Nylon 6.6, are black in color and come in packages of 1000.

colore

nero

esecuzione

con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

203.0 mm

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide PA

temperatura di impiego

-60 °C 85 °C

materiale

plastica

spessore nastro

1.1 mm

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

NA mm

forza portante minima

80 N

omologazione UL

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

2.5 mm

temperatura di montaggio

0 °C -20 °C

Produttore

FASCETTA MINIATURIZZATA NYLON6.6 20

€ 0,0315 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 1000 pz.
Qta imballo: 1000 pz.