Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLT2M-C
Cod. Produttore
PLT2M-C
Cod. EAN
0074983540297

Informazioni di prodotto

Panduit PLT2M-C offre soluzioni efficienti per il fissaggio di cavi con facilità e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Curva della punta per una presa rapida e semplice
  • Fascetta di sezione miniaturizzata per spazi ridotti
  • Materiale Nylon 6.6 resistente e durevole
  • Confezione da 100 pezzi per praticità d’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione veloce che riduce i tempi di lavoro
  • Fissaggio sicuro per una migliore organizzazione degli impianti
  • Materiale di qualità che garantisce lunga durata e affidabilità
Descrizione del produttore: Panduit PLT2M-C Locking Cable Ties are designed to satisfy the needs of general applications, while delivering consistent performance and reliability. Featuring a curved tip to allow for easy pick up from flat surfaces and faster initial threading. Miniature cross section, 8.0" (203mm) length. Made of Nylon 6.6, are natural in color and come in packages of 100.

Produttore

FASCETTA MINIATURIZZATA NYLON6.6 20

€ 0,0392 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.