Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDBT4LH-TL0
Cod. Produttore
BT4LH-TL0
Cod. EAN
0074983412723

Informazioni di prodotto

Fascetta linguetta metal, (4.8x378mm)Nera
Descrizione del produttore: The BT4LH-TL0 Dome-Top® barb ty, features a unique patented design with its round smooth edges. Paired with the stainless steel locking barb, these cable ties provide consistent performance, reliability and infinite adjustability through the entire bundle range. Light Heavy cross section, 14.9” (378mm) length. Appropriate for Indoor/Outdoor use, made of Weather Resistant Nylon 6.6 with high resistance to ultraviolet light, are black in color and come in packages of 250.

colore

nero

esecuzione

con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

378.0 mm

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide PA

temperatura di impiego

-60 °C 85 °C

materiale

plastica con pigmenti metallici

spessore nastro

1.7 mm

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

102.0 mm

forza portante minima

534 N

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

7.0 mm

temperatura di montaggio

0 °C -20 °C

Produttore

Fascetta metallica Panduit 4.8X378M