Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDBT3S-M0
Cod. Produttore
BT3S-M0
Cod. EAN
0074983412136

Informazioni di prodotto

Fascetta linguetta metal,305mm, Nera
Descrizione del produttore: The BT3S-M0 Dome-Top® barb ty, features a unique patented design with its round smooth edges. Paired with the stainless steel locking barb, these cable ties provide consistent performance, reliability and infinite adjustability through the entire bundle range. Standard cross section, 12.0” (305mm) length. Appropriate for Indoor/Outdoor use, made of Weather Resistant Nylon 6.6 with high resistance to ultraviolet light, are black in color and come in packages of 1000.

Produttore

FASCETTA LINGUETTA METAL,305MM, NER