› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

FASCETTA LINGUETTA METAL,305MM, NER

Cod. Rexel PDBT3S-C0
Cod. Produttore BT3S-C0
Cod. EAN 0074983412075

Informazioni principali

  • Serie: BT3S-C0
  • Materiale: Nylon 6.6 resistente
  • Lunghezza: 305 mm
  • Colore: nero
  • Uso: interno/esterno
  • Resistenza UV: alta
  • Design: bordo arrotondato
  • Confezione: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The BT3S-C0 Dome-Top® barb ty, features a unique patented design with its round smooth edges. Paired with the stainless steel locking barb, these cable ties provide consistent performance, reliability and infinite adjustability through the entire bundle range. Standard cross section, 12.0” (305mm) length. Appropriate for Indoor/Outdoor use, made of Weather Resistant Nylon 6.6 with high resistance to ultraviolet light, are black in color and come in packages of 100.

Caratteristiche tecniche

colore

nero

esecuzione

con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

305.0 mm

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide PA

temperatura di impiego

-60 °C 85 °C

materiale

plastica con pigmenti metallici

spessore nastro

1.3 mm

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

76.0 mm

forza portante minima

222 N

omologazione UL

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

4.7 mm

temperatura di montaggio

0 °C -20 °C

FASCETTA LINGUETTA METAL,305MM, NER
€ 0,2121 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.