› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

FASCETTA LINGUETTA METAL, 300MM NER

Cod. Rexel PDBT3LH-TL0
Cod. Produttore BT3LH-TL0
Cod. EAN 0074983412655

Informazioni principali

  • Tipo: Fascetta con linguetta
  • Lunghezza: 300 mm
  • Materiale: Nylon 6.6 resistente
  • Colore: Nero
  • Utilizzo: Interno/Esterno
  • Resistenza UV: Alta
  • Sezione: Light-Heavy
  • Serie: BT3LH-TL0

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The BT3LH-TL0 Dome-Top® barb ty, features a unique patented design with its round smooth edges. Paired with the stainless-steel locking barb, these cable ties provide consistent performance, reliability and infinite adjustability through the entire bundle range. Light-Heavy cross section, 11.8” (300mm) length. Appropriate for Indoor/Outdoor use, made of Weather Resistant Nylon 6.6 with high resistance to ultraviolet light, are black in color and come in packages of 250.

Caratteristiche tecniche

colore

nero

esecuzione

con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

300.0 mm

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide PA

temperatura di impiego

85 °C -60 °C

materiale

plastica con pigmenti metallici

spessore nastro

1.7 mm

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

76.0 mm

forza portante minima

534 N

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

7.0 mm

temperatura di montaggio

-20 °C 0 °C

FASCETTA LINGUETTA METAL, 300MM NER
€ 0,2286 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 250 pz.
Qta imballo: 250 pz.