Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDBT2S-M0
Cod. Produttore
BT2S-M0
Cod. EAN
0074983411924

Informazioni di prodotto

Fascetta con linguetta metallica, 2".

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al design brevettato con bordi arrotondati.
  • Regolazione infinita per diverse dimensioni di fascette.
  • Materiale resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, ideale per uso interno ed esterno.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo grazie alla linguetta in acciaio inox.
  • Protezione sicura dei cavi, riducendo rischi di guasti elettrici.
  • Risparmio energetico indirettamente garantito da un cablaggio ordinato e stabile.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The BT2S-M0 Dome-Top® barb ty, features a unique patented design with its round smooth edges. Paired with the stainless steel locking barb, these cable ties provide consistent performance, reliability and infinite adjustability through the entire bundle range. Standard cross section, 8.0” (203mm) length. Appropriate for Indoor/Outdoor use, made of Weather Resistant Nylon 6.6 with high resistance to ultraviolet light, are black in color and come in packages of 1000.

Produttore

FASCETTA LINGUETTA METAL, 203MM NER

€ 0,0607 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 5000 pz.
Qta imballo: 5000 pz.