› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

FASCETTA LINGUETTA METAL, 203MM NAT

Cod. Rexel PDBT2S-M
Cod. Produttore BT2S-M
Cod. EAN 0074983411917

Informazioni principali

  • Materiale: Nylon 6.6
  • Lunghezza: 203 mm
  • Uso: Interno
  • Colore: Naturale
  • Tipo: Fascetta con linguetta
  • Blocco: Acciaio inox
  • Confezione: 1000 pezzi
  • Serie: PDBT2S-M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The BT2S-M Dome-Top® barb ty, features a unique patented design with its round smooth edges. Paired with the stainless-steel locking barb, these cable ties provide consistent performance, reliability and infinite adjustability through the entire bundle range. Standard cross section, 8.0” (203mm) length. Appropriate for Indoor use, made of Nylon 6.6, are natural in color and come in packages of 1000.

Caratteristiche tecniche

colore

naturale

esecuzione

con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

203.0 mm

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide PA

temperatura di impiego

85 °C -60 °C

materiale

plastica con pigmenti metallici

spessore nastro

1.1 mm

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

51.0 mm

omologazione MIL

forza portante minima

222 N

omologazione UL

larghezza della banda

4.7 mm

temperatura di montaggio

-20 °C 0 °C

FASCETTA LINGUETTA METAL, 203MM NAT
€ 0,0528 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 1000 pz.
Qta imballo: 1000 pz.