Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLT2I-C
Cod. Produttore
PLT2I-C
Cod. EAN
0074983540341

Informazioni di prodotto

Panduit PLT2I-C offre soluzioni affidabili e performanti per il fissaggio di cavi, ottimizzando tempi e facilità di installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Curva della punta per una presa rapida e semplice
  • Facile e veloce da infilare, riducendo i tempi di lavoro
  • Materiale Nylon 6.6 resistente e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fissaggio sicuro e stabile dei cavi
  • Materiale naturale e di alta qualità
  • Contributo indiretto al risparmio energetico grazie a un’installazione ordinata e sicura
Descrizione del produttore: Panduit PLT2I-C Locking Cable Ties are designed to satisfy the needs of general applications, while delivering consistent performance and reliability. Featuring a curved tip to allow for easy pick up from flat surfaces and faster initial threading. Intermediate cross section, 8.0" (203mm) length. Made of Nylon 6.6, are natural in color and come in packages of 100.

colore

naturale

esecuzione

con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

203.0 mm

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide PA

temperatura di impiego

85 °C -60 °C

materiale

plastica

spessore nastro

1.1 mm

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

NA mm

forza portante minima

178 N

omologazione UL

larghezza della banda

3.6 mm

temperatura di montaggio

0 °C -20 °C

Produttore

FASCETTA INTERMEDIA NYLON6.6 203MM,

€ 0,0531 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.