Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLT1.5M-C
Cod. Produttore
PLT1.5M-C
Cod. EAN
0074983540150

Informazioni di prodotto

Panduit PLT1.5M-C offre soluzioni affidabili per il fissaggio di cavi, ottimizzando tempi e praticità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla punta curva per un rapido aggancio
  • Sezione trasversale miniaturizzata per un utilizzo versatile
  • Materiale Nylon 6.6 resistente e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fissaggio sicuro e duraturo dei cavi
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Contributo indiretto al risparmio energetico grazie a un cablaggio ordinato
Descrizione del produttore: Panduit PLT1.5M-C Locking Cable Ties are designed to satisfy the needs of general applications, while delivering consistent performance and reliability. Featuring a curved tip to allow for easy pick up from flat surfaces and faster initial threading. Miniature cross section, 5.6" (142mm) length. Made of Nylon 6.6, are natural in color and come in packages of 100.

colore

naturale

esecuzione

con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

142.0 mm

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide PA

temperatura di impiego

85 °C -60 °C

materiale

plastica

spessore nastro

1.1 mm

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

NA mm

forza portante minima

80 N

omologazione UL

larghezza della banda

2.5 mm

temperatura di montaggio

-20 °C 0 °C

Produttore

FASCETTA INTERMEDIA NYLON6.6 142MM,

€ 0,0328 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.