Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLT1.5I-M
Cod. Produttore
PLT1.5I-M
Cod. EAN
0074983540488

Informazioni di prodotto

Fascetta intermedia Nylon6.6 142mm, Natural
Descrizione del produttore: Panduit PLT1.5I-M Locking Cable Ties are designed to satisfy the needs of general applications, while delivering consistent performance and reliability. Featuring a curved tip to allow for easy pick up from flat surfaces and faster initial threading. Intermediate cross section, 5.6” (142mm) length. For indoor use, made of Nylon 6.6, are natural in color and come in packages of 1000.

Produttore

FASCETTA INTERMEDIA NYLON6.6 142MM,