Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDBM4S-C
Cod. Produttore
BM4S-C
Cod. EAN
0074983738939

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce efficienza e praticità nell’identificazione e fissaggio di cavi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla punta curva per un rapido inserimento
  • Blocco in acciaio inox per affidabilità e regolazione infinita
  • Materiale Nylon 6.6 resistente e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Identificazione chiara e duratura dei bundle di cavi
  • Risparmio di tempo nella manutenzione e gestione degli impianti
  • Utilizzabile con pennarelli permanenti per una marcatura personalizzata
Descrizione del produttore: Marker Tie, Wrap Style, 15.1 Inches (384 mm) Length, Standard, Nylon 6.6, Natural. For indoor use. Used to fasten and identify bundles at the same time. Stainless steel locking barb provides consistent performance, reliability and infinite adjustability through entire bundle range. Curved tip is easy to pick up from flat surfaces and allows faster initial threading. Can be used with Panduit permanent marker pens.

Produttore

Fascetta Dome-Top® BM4S-C