Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDBM1M-M
Cod. Produttore
BM1M-M
Cod. EAN
0074983738519

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un’installazione rapida e affidabile, ottimizzando tempi e qualità del lavoro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla linguetta di fissaggio
  • Curved tip per un rapido avvio dell’aggancio
  • Regolazione infinita per diverse dimensioni di fascette

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fissaggio sicuro e duraturo dei cavi
  • Materiale resistente in nylon 6.6 per lunga durata
  • Possibilità di identificazione tramite pennarelli permanenti Panduit
Descrizione del produttore: Marker Tie, Wrap Style, 4.2 Inches (107 mm) Length, Miniature, Nylon 6.6, Natural. For indoor use. Used to fasten and identify bundles at the same time. Stainless steel locking barb provides consistent performance, reliability and infinite adjustability through entire bundle range. Curved tip is easy to pick up from flat surfaces and allows faster initial threading. Can be used with Panduit permanent marker pens.

Produttore

Fascetta Dome-Top® BM1M-M