Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLWP50SC-D30
Cod. Produttore
PLWP50SC-D30
Cod. EAN
0074983206483

Informazioni di prodotto

Fascetta con dispositivo di ancoraggio progettata per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da montare con ancoraggio a pressione in fori preformati
  • Design con ali per tensione costante e installazione senza vibrazioni
  • Punta curva per un rapido avvio della fascetta

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale resistente fino a 115°C per durabilità elevata
  • Garantisce un fissaggio stabile e ordinato dei cavi
  • Contribuisce a un impianto elettrico efficiente e sicuro
Descrizione del produttore: Wing Push Mount Tie, Center Mounted. 8.2 Inches (208 mm) Length, Standard, Heat Stabilized Nylon 6.6, Black material for high temperature applications up to 239 degrees Fahrenheit (115 degrees Celsius). Indoor use. Used to center the bundle over the mount on all bundle diameters. Use for normal wire bundles. Cable tie, mount and fastener in a single part. Anchor is easily pressed into a pre-formed hole and locks in place. Wings provide constant tension for a stable, secure and rattle-free installation. Curved tip is easy to pick up from flat surfaces and allows faster initial threading.

Produttore

Fascetta di montaggio ad ala Pan-Ty® PLWP50SC-D30, std, nera, PA6.6 ad alto calore, 8,5,08 cm L, 50lb