Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPL3M2S-L
Cod. Produttore
PL3M2S-L
Cod. EAN
0074983552863

Informazioni di prodotto

PDPL3M2S-L offre una soluzione efficiente per il fissaggio e l'identificazione dei cavi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla punta curva che consente un rapido inserimento.
  • Materiale in nylon resistente per prestazioni costanti e affidabili.
  • Design monopezzo per una maggiore praticità d’uso.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Identificazione chiara e duratura dei cavi per una manutenzione semplificata.
  • Risparmio di tempo nelle operazioni di gestione degli impianti.
  • Uso interno che garantisce sicurezza e protezione ottimale.
Descrizione del produttore: Marker Tie, Wrap Style, 7.4 Inches (188 mm) Length, Standard, Nylon, Natural. For indoor use. Used to fasten and identify bundles at the same time. One-piece construction for consistent performance and reliability. Curved tip is easy to pick up from flat surfaces and allows faster initial threading. Can be used with Panduit permanent marker pens.

Produttore

FASCETTA DI IDENTIFICAZIONE, AVVOLG