Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLM4S-D2
Cod. Produttore
PLM4S-D2
Cod. EAN
0074983558384

Informazioni di prodotto

Fascetta di identificazione Pan-Ty® con sezione standard, ideale per un’installazione rapida e precisa.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da avvolgere grazie alla lunghezza di 371 mm
  • Area di scrittura di 11,1 x 50,8 mm per una chiara identificazione
  • Materiale in nylon 6.6 resistente e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Identificazione sicura e duratura degli impianti
  • Riduzione dei tempi di manutenzione grazie a una chiara etichettatura
  • Possibile risparmio energetico grazie a una gestione più efficiente degli impianti
Descrizione del produttore: Pan-Ty® marker tie, wrap, standard cross section, 14.6 (371mm) length, .44 x 2.00 (11.1 x 50.8mm) marker write-on area, nylon 6.6, red.