Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLM2M-M
Cod. Produttore
PLM2M-M
Cod. EAN
0074983553051

Informazioni di prodotto

Fascetta di identificazione, avvolgente, 20
Descrizione del produttore: Panduit PLM2M-M Wrap Style Marker Ties are used to fasten and identify bundles at the same time. The curved tip is easy to pick up from flat surfaces and allows faster initial threading. Miniature cross section, 8.0" (203mm) length, .26 x .95" (6.6 x 24.1mm) marker write-on area. For indoor use, made of Nylon 6.6, are natural in color and come in packages of 1000. Can be used with Panduit permanent marker pens.

Produttore

FASCETTA DI IDENTIFICAZIONE, AVVOLG