Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDSSC2S-S10-M
Cod. Produttore
SSC2S-S10-M
Cod. EAN
0074983520114

Informazioni di prodotto

Fascetta di fissaggio, staccabile, 187 mm,
Descrizione del produttore: Panduit SSC2S-S10-M Sta-Strap® Clamp Ties are used to secure cable bundles to another surface such as a control panel, communication rack, wall or ceiling. This cable tie design allows for bundling before or after screwing clamp in place, for use with #10 (M5) screw. Standard cross section, 7.4” (187mm) length. For indoor use, made of Nylon 6.6, are natural in color and come in packages of 1000.

Produttore

FASCETTA DI FISSAGGIO, STACCABILE,