Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDBF2M-C
Cod. Produttore
BF2M-C
Cod. EAN
0074983739547

Informazioni di prodotto

Fascetta di fissaggio con linguetta che garantisce un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design Dome-Top®
  • Risparmio di tempo con lunghezza e larghezza ottimizzate
  • Materiale resistente in nylon 6.6 per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fissaggio stabile e sicuro dei cavi
  • Compatibilità con diametri di fascette da 1,5 a 51 mm
  • Possibilità di etichettatura per una migliore gestione dei cavi
Descrizione del produttore: Dome-Top® Barb Ty Flag Ties; Application: General; Bundle Diameter Range (In.): 0.06 - 2.00; Bundle Diameter Range (mm): 1.5 - 51.0; Color: Natural; Cross Section: Miniature; Environment: Indoor; Head Height (In.): 0.16; Head Height (mm): 4; Head Width (In.): 0.18; Head Width (mm): 4.6; Locking Style: Locking; Marker Type: Flag; Marker Write-On Area (In.): 0.36 x 0.81; Marker Write-On Area (mm): 9.1 x 20.6; Marker/Flag Tie Labeling Area: Adjacent to bundle; Material: Nylon 6.6; Maximum Bundle Diameter (In.): 2 Inch; Maximum Bundle Diameter (mm): 51 Millimeters; Min. Loop Tensile Strength Lbs. (N): 18 (80); Minimum Bundle Diameter (In.): 0.06 Inch; Minimum Bundle Diameter (mm): 1.5 Millimeters; Minimum Loop Tensile Strength (lb): 18 Pound; Minimum Loop Tensile Strength (N): 80 Newton; Overall Length (In.): 8.3 Inch; Overall Length (mm): 211 Millimeters; Overall Width (In.): 0.1 Inch; Overall Width (mm): 2.4 Millimeters; Product Type: Cable Ties; Package Quantity: 100