Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDBC3S-S10-D
Cod. Produttore
BC3S-S10-D
Cod. EAN
0074983707799

Informazioni di prodotto

Fascetta di fissaggio con linguetta, ideale per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design con linguetta
  • Risparmio di tempo nelle operazioni di fissaggio
  • Compatibilità con viti #10 e M5 per una maggiore versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale Nylon 6.6 resistente e durevole
  • Adatta a fasci di cavi fino a 76 mm di diametro
  • Garanzia di fissaggio stabile e sicuro nel tempo
Descrizione del produttore: Dome-Top® Barb Ty Clamp Ties; Application: General; Boss Height (In.): 0.16; Boss Height (mm): 4.1; Boss Width (In.): 0.40; Boss Width (mm): 10.2; Color: Natural; Cross Section: Standard; Environment: Plenum; Locking Style: Locking; Material: Nylon 6.6; Maximum Bundle Diameter (In.): 3; Maximum Bundle Diameter (mm): 76 Millimeters; Min. Loop Tensile Strength Lbs. (N): 50 (222); Minimum Bundle Diameter (In.): 0.06 Inch; Minimum Bundle Diameter (mm): 1.5 Millimeters; Minimum Loop Tensile Strength (lb): 50 Pound; Minimum Loop Tensile Strength (N): 222 Newton; Nominal Hole Diameter (In.): 0.20; Nominal Hole Diameter (mm): 5.1; Nominal Hole Diameter In. (mm): 0.20 (5.1); Overall Length (In.): 12.5 Inch; Overall Length (mm): 318 Millimeters; Overall Width (In.): 0.19 Inch; Overall Width (mm): 4.7 Millimeters; Product Type: Cable Ties; Screw Size: #10; Screw Size Metric: M5; Thickness In (mm): 0.05 (1.3); Package Quantity: 500