Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDBC2S-S10-D
Cod. Produttore
BC2S-S10-D
Cod. EAN
0074983707768

Informazioni di prodotto

Fascetta di fissaggio con linguetta ideale per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile e veloce da installare grazie al design Dome-Top® con bordi lisci
  • Regolazione infinita per adattarsi a diverse dimensioni di fascio cavi
  • Materiale Nylon 6.6 resistente e affidabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Garantisce un fissaggio stabile e duraturo
  • Riduce i tempi di manutenzione e intervento
  • Contribuisce a un impianto ordinato e sicuro
Descrizione del produttore: The BC2S-S10-D Dome-Top® barb ty clamp tie, features a unique patented design with its round smooth edges. Paired with the stainless-steel locking barb, these cable ties provide consistent performance, reliability and infinite adjustability through the entire bundle range. Standard cross section, 8.5” (261mm) length. Appropriate for Indoor use, made of Nylon 6.6, are natural in color and come in packages of 500.

Produttore

FASCETTA DI FISSAGGIO CON LINGUETTA