Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDBT4LH-TL
Cod. Produttore
BT4LH-TL
Cod. EAN
0074983412716

Informazioni di prodotto

Fascetta con linguetta metallica, 378 mm, s
Descrizione del produttore: The BT4LH-TL Dome-Top® barb ty, features a unique patented design with its round smooth edges. Paired with the stainless-steel locking barb, these cable ties provide consistent performance, reliability and infinite adjustability through the entire bundle range. Light-Heavy cross section, 14.9” (378mm) length. Appropriate for Indoor use, made of Nylon 6.6, are natural in color and come in packages of 250.

Produttore

FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 3