Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDBT2S-C0
Cod. Produttore
BT2S-C0
Cod. EAN
0074983411771

Informazioni di prodotto

Fascetta con linguetta metallica, 203,2 mm,

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The BT2S-C0 Dome-Top® barb ty, features a unique patented design with its round smooth edges. Paired with the stainless-steel locking barb, these cable ties provide consistent performance, reliability and infinite adjustability through the entire bundle range. Standard cross section, 8.0” (203mm) length. Appropriate for Indoor/Outdoor use, made of Weather Resistant Nylon 6.6 with high resistance to ultraviolet light, are black in color and come in packages of 100.

Produttore

Fascetta con linguetta metallica 203 mm nylon resistente UV uso interno ed esterno nero confezione 100 pezzi

€ 0,0868 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.