Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDBT2LH-L
Cod. Produttore
BT2LH-L
Cod. EAN
0074983412570

Informazioni di prodotto

Fascetta con linguetta metallica, 221 mm, s
Cable Tie, Metal Barb, 8.7 Inches (221 mm) Length, Light-Heavy, Nylon 6.6, Natural. For indoor use. Dome-top head features unique patented design with round, smooth edges. Stainless steel locking barb provides consistent performance, reliability and infinite adjustability through entire bundle range. High strength and low thread force.

Produttore

FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 2