› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 1

Cod. Rexel PDBT1M-M0
Cod. Produttore BT1M-M0
Cod. EAN 0074983413188

Informazioni principali

  • Serie: BT1M-M0
  • Materiale: Nylon 6.6 resistente
  • Lunghezza: 102 mm
  • Colore: Nero
  • Uso: Interno/Esterno
  • Resistenza UV: Alta
  • Design: Patented Dome-Top®
  • Confezione: 1000 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The BT1M-M0 Dome-Top® barb ty, features a unique patented design with its round smooth edges. Paired with the stainless steel locking barb, these cable ties provide consistent performance, reliability and infinite adjustability through the entire bundle range. Miniature cross section, 4.0” (102mm) length. Appropriate for Indoor/Outdoor use, made of Weather Resistant Nylon 6.6 with high resistance to ultraviolet light, are black in color and come in packages of 1000.
FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 1
€ 0,0219 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 1000 pz.
Qta imballo: 1000 pz.