Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDBT1M-C
Cod. Produttore
BT1M-C
Cod. EAN
0074983413027

Informazioni di prodotto

Fascetta con linguetta metallica, 102 mm, s
Descrizione del produttore: The BT1M-C Dome-Top® barb ty, features a unique patented design with its round smooth edges. Paired with the stainless-steel locking barb, these cable ties provide consistent performance, reliability and infinite adjustability through the entire bundle range. Miniature cross section, 4.0” (102mm) length. Appropriate for Indoor use, made of Nylon 6.6, are natural in color and come in packages of 100.

Produttore

FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 1