Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLWP1SB-D
Cod. Produttore
PLWP1SB-D
Cod. EAN
0074983543427

Informazioni di prodotto

Panduit PDPLWP1SB-D offre una soluzione affidabile per il fissaggio di cavi con un design integrato che garantisce stabilità e assenza di vibrazioni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al sistema di ancoraggio integrato
  • Materiale resistente in Nylon 6.6 per durabilità nel tempo
  • Confezioni da 500 pezzi per efficienza nella gestione del magazzino

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione stabile e sicura che riduce rumori e vibrazioni
  • Materiale di alta qualità che garantisce lunga durata
  • Contribuisce a un impianto ordinato e funzionale
Descrizione del produttore: Panduit PLWP1SB-D Locking Wing Mount Push Ties use an all-in-one design to attach bundles to another surface using a stable, secure, rattle-free installation. Standard cross section, 5.2” (132mm) length. For indoor use, made of Nylon 6.6, are natural in color and come in packages of 500.

Produttore

FASCETTA CON DISPOSITIVO DI ANCORAG