Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDBW1.5I-D
Cod. Produttore
BW1.5I-D
Cod. EAN
0074983759644

Informazioni di prodotto

Fascetta con dispositivo di ancoraggio che semplifica il fissaggio di cavi e fasci.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida grazie all’ancoraggio a pressione
  • Design con ali per tensione costante e montaggio stabile
  • Punta curva per una presa e un inserimento facilitati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fissaggio sicuro e senza vibrazioni
  • Materiale resistente per lunga durata
  • Adattabilità a diverse dimensioni di fascio grazie al sistema di bloccaggio in acciaio inox
Descrizione del produttore: Cable Tie, Wing Push Mount, 6.6 Inches (168 mm) Length, Intermediate, Nylon 6.6, Natural material for indoor use. Combines cable tie. mount and fastener into a single part. Used to attach bundles to another surface such as a flat panel. Anchor is easily pressed into a pre-formed hole and locks in place. Wings provide constant tension for a stable, secure and rattle-free installation. Stainless steel locking barb provides consistent performance, reliability and infinite adjustability through entire bundle range. Curved tip is easy to pick up from flat surfaces and allows faster initial threading.