Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLENN47922
Cod. Produttore
ENN47922
Cod. EAN
3295150479227

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 9x132 mm
  • Diametro serraggio: 8-22 mm
  • Resistente UV e clima
  • Resistenza fiamme elevata
  • Uso: interno ed esterno
  • Resistente a oli e acidi
  • Accessori disponibili
  • Serie: Mureva Tube and Fix

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La fascetta di cablaggio a testa piatta Mureva FIX, codice ENN47922 (set di 100 pezzi) è utile al fissaggio e cablaggio per uso esterno. Non è sensibile alle sollecitazioni climatiche (radiazioni UV, alte temperature, spruzzi di sale...) garantendo massima sicurezza e affidabilità nel tempo.Dimensioni: larghezza 9 mm, lunghezza 132 mm, diametro di serraggio compreso tra 8 mm e 22 mm. Offre un'eccellente resistenza alla lacerazione e all'allungamento e una resistenza alle fiamme che soddisfa i requisiti più elevati. Applicazione: per tutte le installazioni all'esterno e all'interno, ad esempio installazioni in ambienti chimici aggressivi (oli, grassi, idrocarburi, acidi diluiti, solventi...). Per queste fascette sono disponibili diversi accessori: base classica (rif. ENN47994), base universale (rif. ENN47995) e basi con tassello incluso (rif. ENN47996 e ENN47998) strumento di serraggio (rif. NSYMARK3) è la scelta giusta anche per una facile installazione. Progettata per garantire qualità e sicurezza nel tempo, questa fascetta è insensibile alle sollecitazioni climatiche (radiazioni UV, alte temperature, spruzzi di sale...) e vanta un'eccellente resistenza alla lacerazione e all'allungamento e una resistenza alle fiamme che soddisfa i più elevati requisiti;Applicazione: per tutte le installazioni all'esterno e all'interno, ad esempio nelle installazioni in ambienti chimici aggressivi (oli, grassi, idrocarburi, acidi diluiti, solventi...);Per queste fascette sono disponibili vari accessori: base classica (rif. ENN47994), base universale (rif. ENN47995) e basi con spina inclusa (rif. ENN47996 e ENN47998) Strumento di serraggio (rif. NSYMARK3) è la scelta giusta anche per una facile installazione.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura esterna

senza alogeni

lunghezza nastro

132 mm

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Chiusura sganciabile

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

22 mm

omologazione UL

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

9 mm

Temperatura d'esercizio

100 ... 120 °C

temperatura di montaggio

-30 ... 85 °C

Serie

Mureva Tube and Fix

Produttore

Fascetta cablaggio uso esterno 9x132 mm -