Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLENN47962
Cod. Produttore
ENN47962
Cod. EAN
3295150479623

Informazioni di prodotto

Fascetta cablaggio uso esterno 9x273 mm - [prezzo per 100 pz]

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La fascetta di cablaggio a testa piatta Mureva FIX, codice ENN47962 (set di 100 pezzi) è utile al fissaggio e cablaggio per uso esterno. Non è sensibile alle sollecitazioni climatiche (radiazioni UV, alte temperature, spruzzi di sale...) garantendo massima sicurezza e affidabilità nel tempo.Dimensioni: larghezza 9 mm, lunghezza 273 mm, diametro di serraggio compreso 26 mm e 62 mm. Offre un'eccellente resistenza alla lacerazione e all'allungamento e una resistenza alle fiamme che soddisfa i requisiti più elevati. Applicazione: per tutte le installazioni all'esterno e all'interno, ad esempio installazioni in ambienti chimici aggressivi (oli, grassi, idrocarburi, acidi diluiti, solventi...). Per queste fascette sono disponibili diversi accessori: base classica (rif. ENN47994), base universale (rif. ENN47995) e basi con tassello incluso (rif. ENN47996 e ENN47998) strumento di serraggio (rif. NSYMARK3) è la scelta giusta anche per una facile installazione. Progettata per garantire qualità e sicurezza nel tempo, questa fascetta è insensibile alle sollecitazioni climatiche (radiazioni UV, alte temperature, spruzzi di sale...) e vanta un'eccellente resistenza alla lacerazione e all'allungamento e una resistenza alle fiamme che soddisfa i più elevati requisiti;Applicazione: per tutte le installazioni all'esterno e all'interno, ad esempio nelle installazioni in ambienti chimici aggressivi (oli, grassi, idrocarburi, acidi diluiti, solventi...);Per queste fascette sono disponibili vari accessori: base classica (rif. ENN47994), base universale (rif. ENN47995) e basi con spina inclusa (rif. ENN47996 e ENN47998) Strumento di serraggio (rif. NSYMARK3) è la scelta giusta anche per una facile installazione.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura esterna

senza alogeni

lunghezza nastro

273 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

62 mm

omologazione UL

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

9 mm

Temperatura d'esercizio

-30 ... 85 °C

temperatura di montaggio

-30 ... 85 °C

Serie

Mureva Tube and Fix

Produttore

Fascetta cablaggio testa piatta 9x273 mm resistenza UV uso esterno interno ambienti chimici