Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLT8EH-Q0
Cod. Produttore
PLT8EH-Q0
Cod. EAN
0074983542307

Informazioni di prodotto

Panduit PLT8EH-Q0 offre soluzioni robuste e affidabili per il fissaggio di cavi in ambienti interni ed esterni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla lunghezza di 719 mm
  • Materiale resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV
  • Sezione trasversale extra-heavy per una maggiore robustezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Durata prolungata anche in condizioni esterne
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie alla resistenza del materiale
Descrizione del produttore: Panduit PLT8EH-Q0 Lashing Cable Ties are ideal for heavy duty applications.  Extra-Heavy cross section, 28.3” (719mm) length. For Indoor or outdoor use, made of Weather Resistant Nylon 6.6 with high resistance to ultraviolet light, are black in color and come in packages of 25.

Produttore

FASCETTA, 719 MM, SEZIONE TRASVERSA