Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLT8LH-C
Cod. Produttore
PLT8LH-C
Cod. EAN
0074983548552

Informazioni di prodotto

Panduit PLT8LH-C offre soluzioni affidabili per il fissaggio di cavi con facilità e rapidità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Curva della punta per una presa facile e veloce
  • Installazione rapida grazie al design ergonomico
  • Materiale resistente in Nylon 6.6 per durata nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fissaggio sicuro e stabile dei cavi
  • Risparmio energetico garantito da un cablaggio ordinato
  • Affidabilità e lunga durata del prodotto
Descrizione del produttore: Panduit PLT8LH-C Locking Cable Ties are designed to satisfy the needs of general applications, while delivering consistent performance and reliability. Featuring a curved tip to allow for easy pick up from flat surfaces and faster initial threading. Light-Heavy cross section, 27.6" (701mm) length. Made of Nylon 6.6, are natural in color and come in packages of 100.

Produttore

FASCETTA, 701 MM, SEZIONE TRASVERSA